Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckpapier Light
Speziell versiegeltes Kraftpapier zum Abdecken von Karosserie- und Bauteilen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell versiegelt
Verringert das Durchschlagen von Klarlacken und wasserbasierenden Lack- und Beschichtungssystemen.
Verringerte Entsorgungskosten
Sehr gutes Anpassungsvermögen
Papier lässt sich leicht an Kanten und Ecken anpassen.
Einsetzbar in allen handelsüblichen Abrollgeräten
- Hülsendurchmesser: 5 cm
- Rollendurchmesser: ca.18 cm
Zum Abdecken und Schützen von Karosserie- und Bauteilen vor anstehenden Lackierarbeiten.
Papier nach Ermessen zuschneiden und an den zu schützenden Teilen mittels Abdeckklebeband befestigen.Achten Sie darauf, dass das Papier mit der beschichteten Seite nach oben angebracht wird. Um ein Durchschlagen von Klarlacken auszuschließen, das Papier an der Lackierkante doppelt legen oder ein schmales Papier (22 cm) vorlegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!