Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falt-Masker Papier
Vorgefaltetes Abdeckpapier mit einem dünnen Flachkrepp-Klebeband für Abdeckarbeiten im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abdeckpapier mit Flachkrepp-Klebeband
- Hitzebeständig bis 80°
- Geeignet für alle Farben
Naturfarbenes Nadelholz-Kraftpapier (34 g/m2)
- Ein durchschlag-resistentes vorgefaltetes Kraftpapier
- Ausgezeichnete Aufnahmefähigkeit von Wasser und Lösemittel
Einfache und präzise Anwendung
Umweltfreundliches Abdecken
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe abgezogen werden.
Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Temporärer Schutz bei Maler- und Putzerarbeiten. Für schnelles und umweltfreundliches Abdecken und Abkleben im Innenbereich wie z.B. Fensterbänke, Sockelleisten, Heizkörper, Zwischenräume, Randflächen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!