Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust
Aluminiumgehäuse mit Gummikante
Volle Kapazität sofort verfügbar
COB-LED-Lichtquelle
Zwei Lichtmodi
1700 lm und 1000 lm
Schaltmodussequenz
Hohe Leistung, niedrige Leistung, aus
Ständer stufenlos verstellbar
Mit Stativ einsetzbar
Ständer mit Befestigungsbohrungen (M8)
Lieferung mit Ladegerät AC/DC
Li-lon: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!