Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH
Tageslichtlampe (ALL DAYLIGHT Funktion) - Umschaltbare Farbtemperatur (5 Stufen) von Warmweiß (2.500 Kelvin) für helle Oberflächen bis Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20613356.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- DUAL SYSTEM 2 in1 mit austauschbarem Akkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder über Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte als Netzteil angebracht werden.
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden (Reserve-Akku) und Arbeiten (Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben)
- 5 Lichtstufen – 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- BLUETOOTH®-App zur Beleuchtungssteuerung – einfache Einstellung und Steuerung von bis zu max. 4 MULTIMATCH Leuchten
- Integrierter Reserve-Akku - die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde bei 1.000 Lumen Lichtstrom in Betrieb, ohne Akku und ohne Netzteil
- Austauschbarer Akku-Pack
- Integrierte Powerbank und USB-Buchse 5 V/1 A (z.B. zum Aufladen von Smartphones)
- Stufenlos verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Robustes Gehäuse (Alu-Spritzguss)
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung. Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme und Kratzer werden gut sichtbar. Für den Innen- und Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!