Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 Compact mit einer Hochleistungs-LED-Array
Für Würth Maschinen-Akkus 18 V 4.0 Ah / 5.0 Ah.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945983.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 1 x 10 W Hochleistungs-LED-Array
- Robustes Aluminium-Gehäuse sowie ein bruchsicheres Schutzglas
- Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, nehmen Sie den entladenen Akku aus der Leuchte oder bringen Sie den Drehschalter (Potentiometer) in die Aus-Stellung.
- Nicht für M-CUBE System geeignet!
- Lieferumfang: Ohne Akku & Ladegerät
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!