Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Boost
Leistungsstarke LED-Handleuchte mit zusätzlichem Boost-Modus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusives Würth Design
Besonders griffiges Zweikomponenten-Gehäuse
IP65-Schutz vor Wasser und Staub
Hohe Biegsamkeit
Ein Haken
Handriemen
Hauptleuchte: SMD-LED mit 10 W, Punktleuchte: LED mit 3 W
Taschenlampen-Funktion
Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf
Punktleuchte, Hauptleuchte, aus
Schalterstellung
Zusätzlicher Verstärkungsmodus für einen Lichtstrom von 1000 Lumen
Leuchtenkopf um 160° schwenkbar
Starke Magnete
Zwei Magnete auf der Rückseite und einer auf der Unterseite der Leuchte
Akku-Ladezustand
Vier Kontrollleuchten
Aufladung über USB-C
Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer
Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!