Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Slim+
Biegbare LED Handleuchte im schlanken Design. Mit USB-C Ladeanschluss und Wireless-Funktion.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lichtstufen
- 450 - 50 lm Hauptlicht
- 150 lm Spotlicht
Schaltfolge
Spotlicht / Hauptlicht / Aus
Hauptlicht mit Dimmfunktion – Taster hierzu gedrückt halten
Bei Erreichung der niedrigsten und höchsten Lichtstufe blinkt die Leuchte kurz auf
Ladezeit: ca. 3.5 Stunden über USB-Kabel / ca. 4 Stunden über Ladeplatte
Die Leuchte kann entweder über das USB-C Kabel oder über die Wireless Ladeplatte
Der Leuchtenkopf kann um 150° gedreht werden
Magnet auf der Rückseite und auf der Unterseite der Leuchte
Kunststoff-Haken - 360° dreh- und wegklappbar
USB Netzteil und USB-C Kabel im Lieferumfang enthalten
Ladeplatte NICHT im Lieferumfang enthalten
Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 2.200 mAh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!