Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte Ergopower Twinblade+
Biegbare Handleuchte mit schlankem Leuchtenkopf. LED-Strips auf beiden Seiten. Mit USB-C Ladeanschluss und Wireless-Funktion.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
LED-Strips auf beiden Seiten, plus Spotlicht beim Leuchtenkopf
Lichtstufen
- 1000 - 100 lm Hauptlicht auf einer Seite
- 1000 - 100 lm beide LED-Strips total, pro Seite je 500 lm
- 150 lm Spotlicht
Schaltfolge der beiden Schalter
- Oberer Schalter: Spotlicht / Hauptleuchte einseitig mit Dimmfunktion
- Unterer Schalter: Hauptleuchte beidseitig mit Dimmfunktion, mit je 500 lm
Hauptlicht mit Dimmfunktion – Taster hierzu gedrückt halten
Bei Erreichung der niedrigsten und höchsten Lichtstufe blinkt die Leuchte kurz auf
Ladezeit: ca. 5 Stunden über USB-Kabel / ca. 6.5 Stunden über Ladeplatte
Die Leuchte kann entweder über das USB-C Kabel oder über die Wireless Ladeplatte
Der Leuchtenkopf kann um 180° gedreht werden
Dünner Leuchtenkopf für enge Platzverhältnisse – breite 12mm
Integrierter Haken und Magnet auf der Unterseite
USB Netzteil und USB-C Kabel im Lieferumfang enthalten
Ladeplatte NICHT im Lieferumfang enthalten
Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 4.400 mAh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!