Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte DCM
Tageslichtlampe-Umschaltbare Farbtemperatur von Warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen auf Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sensorfunktion
Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
Breiter Abstrahlwinkel
Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
Zwei Lichtstufen 50 % (80 Lumen) & 100 % (160 Lumen)
COB LED Technologie
Lithium-Polymer-Akku-Technologie
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!