Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufladbare LED-Stiftleuchte Ergopower Sensor Petite
Kompakte Stirnlampe mit Sensorfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
50° schwenkbarer Lichtkopf
Zwei Lichtintensitäten
- Stufe 1: halbe Lichtintensität
- Stufe 2: volle Lichtintensität
Sensorfunktion
Die Sensorfunktion wird aktiviert, indem die Taste 2 Sekunden lang gedrückt wird und die rote Kontrollleuchte leuchtet
Leistungsnachweis
IP65 und IK07
USB Typ C
Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!