Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Stirnleuchte I-MATCH 3
Tageslichtlampe - Umschaltbare Farbtemperatur von 2.500 Kelvin für helle Oberflächen bis 6.500 Kelvin für dunkle Oberflächen (5 unterschiedliche Farbtemperaturstufen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531380727.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sensorfunktion
Leuchte kann durch Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausschaltet werden
Stufenlose Dimmfunktion 10 % (25 Lumen) bis 100 % (250 Lumen)
Breiter Abstrahlwinkel (120° horizontal, 60° vertikal)
Das komplette Blickfeld wird gleichmäßig ausgeleuchtet
COB-LED-Technologie
Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Hochspezialisierte Leuchte für die Fahrzeugaufbereitung und Farbanpassung
Zur Überprüfung der Lackoberfläche nach Polierarbeiten. Schleifspuren, Polierhologramme, Kratzer und Dellen werden gut sichtbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!