Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku Ladegerät Pro 6
Inklusive je 4 vorgeladenen NiMH-Akkus Mignon AA- und Mirco AAA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelles Laden mit schonender Vorladung
- Das Ladegerät lädt die Akkus mit bis zu 800mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf
- Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringem Strom vorgeladen
- Die Akkus werden im Gerät mittels Ladeimpulse in einem vollständigen geladenen Zustand gehalten
- Die vollautomatische 7-Stufen Ladung maximiert die Lebensdauer und Leistung der Akkus
Kapazitätsschnelltest und Akku-Analyse
- Direkt nach dem Einlegen ermittelt der Kapazitätsschnelltest die Restladung des Akkus und zeigt diese in der 3-farbigen LED-Anzeige für 5 Sekunden an
- Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und bewertet, um festzuhalten, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist
IQ-Abschaltung
- Mehrere Schutzmechanismen bewahren die eingelegten Akkus vor Überhitzung und Überladung
USB-Typ-C
- Das Ladegerät wird mit einem USB-Typ-C-Ladekabel betrieben, welches im Lieferumfang enthalten ist
Für bis zu 4 Mignon AA- und Mirco AAA-Akkus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!