Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsenreiniger Plus
Zur Reinigung und Entfettung bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelles Ablüftverhalten und hohe Reinigungsleistung
- Schnelle und effektive Entfernung von Ruß, Fett, Bremsstaub und öligen Rückständen
- Rückstandsfreie Reinigung
Überkopfventil zur 360° Anwendung
Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummi
Acetonfrei
AOX- und silikonfrei
Nicht auf heiße Teile sprühen. Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebestellen geeignet. Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen sollten vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit getestet werden.
Reinigt Trommelbremsen, Kupplungsteile, Klebe- und Dichtflächen von Belagabrib, Öl, Fett und Schmutz.
Die zu reinigenden Flächen einsprühen und mit einem sauberen Lappen nachwischen. Bei starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!