Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2
Kugelhahn für ein einfaches, kontrolliertes Ein- und Ausschalten der Druckluft-Zufuhr inklusive der Möglichkeit, im ausgeschalteten Zustand abzuschließen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch einen geschlossenen Kugelhahn können bei längerem Stillstand Leckverluste an den nachfolgenden Komponenten verhindert werden
- Der integrierte Schalldämpfer sorgt für eine reduzierte Lautstärke beim Entlüften des Systems
- Mithilfe eines Vorhängeschlosses kann der Kugelhahn abgeschlossen werden, wodurch versehentliche Öffnungen des Systems vermieden werden können
- Durch das modulare System lässt sich der Kugelhahn einfach in die Wartungseinheit integrieren
- Das 3/2 Wegesitzventil wird durch einen Knebel betätigt, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen
- Durch die kompakte Blockbauweise wird nur wenig Platz benötigt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!