Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus hochfestem Polyester
- Oberflächen schonend
- Geringes Eigengewicht
Sehr flexibles Anschlagmittel
- Für jegliche Lasten
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmitteln
Hohe Tragfähigkeit
Einweg-Hebebänder dürfen nur einmalig benutzt werden und sind am Ende der Transportkette zu entsorgen!
- Einweg-Hebebänder können in einem Temperaturbereich zwischen –40 °C bis +100 °C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Einweg-Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
- Auch zur Fixierung von frischgepflanzten Bäumen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!