Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Reinigungsleistung
- Entfernt problemlos Wachskonservierungsmittel
- Optimale Vorbereitung für Arbeiten wie Lackieren, Grundieren, Beschichten, Bedrucken
Verdunstet rückstandsfrei
Verursacht keine Flecken beim Abtrocknen
Bildet mit Wasser keine Emulsion
Beeinträchtigt nicht den Betrieb eines Leichtflüssigkeitsabscheiders (DIN 1999)
AOX- und silikonfrei
Nicht ausgehärtete Farben und Lacke können gelöst werden. Vorher Kunststoff- und Gummiteile auf Beständigkeit prüfen.Gefahrenklasse/-kartegorie: Aspirationsgefahr, Kategorie 1.
Bei leicht korrodierenden Materialien auf den Einsatz von Wasser verzichten.
Fahrzeuge, Motoren, Maschinen, Werkzeuge, Eisen, Stahl, Leicht- und Buntmetalle, Glas, Keramik
Sprüh-, Pinsel-, HD- oder Tauchverfahren möglich. Vor der Anwendung die Konservierungsart prüfen.
Manuell:
Pur auf die zu entwachsenden oder zu reinigenden Oberflächen auftragen. Einwirkzeit: ca. 1 - 5 Minuten. Danach mit heißem Wasser gründlich abspülen.
HD-Geräte:
Entwachser mit heißem Wasser auf die zu entwachsenden oder zu reinigenden Teile aufsprühen. Anwendungskonzentration: 5 - 10 %. Ca. 1- 5 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit Wasser abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!