Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrbare Montage-Werkbank MW
Äußerst robuste und geräumige Montage-Werkbank für den professionellen Einsatz in der Werkstatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Solide Stahlblechkonstruktion
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 1260 x 925 x 600 mm
- Gesamtbelastung: 450 kg
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Tür
- Jede Schublade ist gegen selbstständiges Öffnen gesichert
- Rollengelagerte Teilauszüge, belastbar bis 30 kg
- Stabiler Seitengriff
- Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm
- Massive Rotbuchenplatte, riegelartig, verleimt, geölt
- Maße Arbeitsplatte: 1200 x 25 x 600 mm (B x H x T)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!