Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fasskarre mit 2 Stützrädern
Für den sicheren Transport von Fässern, mit Hilfe der beiden Stützräder auf bis zu 240 mm Höhe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar
- Stützräder mit Vollgummibereifung Ø 200 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!