Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungshandschuh Clay-Serie
Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beseitigt mühelos festsitzende Rückstände und Verschmutzungen auf Lackoberflächen die sich durch eine herkömmliche Reinigung nicht entfernen lassen und erzeugt eine spiegelglatte Oberfläche.
- Besonders schonende Reinigung durch sehr geringe Wärmeentwicklung und durch den Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel.
- Abwaschbar und Wiederverwendbar
- Erhebliche Zeit-, Kraft- und Kostenersparnis
- Sehr einfache Anwendung
Das Clay Reinigungshandschuh niemals trocken verwenden.
Zum schnellen und mühelosen Entfernen von Farbsprühnebel, Harz-, Teer- und Insektenresten, speziell in der Neu- und Gebrauchtwagenaufbereitung. Lackierte Oberflächen, Glas, Chrome, etc.
Die zu reinigende Fläche und das Reinigungshandschuh gründlich mit Wasser oder PH-Neutralen Autoshampoo spülen (wir empfehlen hochverdünnten R1 Reiniger Art. 0893125005). Anschließend mit dem Reinigungshandschuh, ohne Druckeinwirkung, die feuchte Oberfläche behandeln. Für die Reinigung mit dem Reinigungshandschuh muss die Oberfläche und das Reinigungshandschuh stets feucht sein. Um dies zu gewährleisten empfiehlt es sich auch während der Reinigung nach Bedarf die Oberfläche und das Reinigungshandschuh mittels einer Pumpsprühflasche zu befeuchten.Nach erfolgter Reinigung lassen sich Bearbeitungsrückstände einfach mit einem Microfasertuch entfernen und die Oberfläche ist ideal für das Polieren oder Versiegeln vorbereitet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!