Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 1
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 2
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 3
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 4
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 5
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 6
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 7
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 8
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 9
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 10
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 11
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 12
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 13
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC

Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
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
Staubklasse L-Zertifizierung


Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69



Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer


Flacher Behälterkopf



Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit


Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung



Optimal für den Einsatz auf Baustellen


Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen



Antistatisch vorbereitet


Durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet.



Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen


Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter



Bedienerfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Powertools


Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erkennung, damit lässt sich der Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ansteuern.



Automatisches Filterreinigungssystem


  • Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt.

  • Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten

  • Geringer Geräuschpegel

  • Lange Filterstandzeiten

  • Geringe Wartungskosten
Hinweis
  • Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.

  • Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.