Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M AUTOMATIC
Speziell zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M für trockene, nicht brennbare, gesundheitsgefährdende Stoffe mit MAK-Werten größer 0,1 mg/m3. Es dürfen keine krebserzeugenden Stoffe, außer Holzstaub, aufgesaugt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Individuelle Anpassung der Saugleistung für den jeweiligen Einsatzbereich
Stufenlose Drehzahlregulierung
Optimale Ausnutzung der Behältergröße
Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter
Antistatisch vorbereitet
Mit separatem antistatischem Zubehör (Saugschlauch elektrisch leitend, Anschlussmuffe elektrisch leitend) kann elektrostatische Aufladung, die z.B. beim Schleifen von Kunststoffen entsteht, vom Anwender weg geleitet werden.
Automatisches Filterreinigungssystem
- Konstant hohe Saugleistung, kein manuelles Auslösen über einen Taster notwendig
- Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß ca. alle 15 Sek. automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch).
- Effektive Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung
- Lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel
- Geringe Wartungskosten
- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da ansonsten der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Zertififzierter Sauger für gefährliche Stäube, z.B. Holzstäube, Lacke und Kunststoffe. Kein Asbest! Zusätzlich für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen (z.B. Mauerschlitzfräse) ausgestattet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!