Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verhindert Rutschen, überträgt volle Antriebsleistung, beseitigt Quietschen
- Erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung
- AOX-frei
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Zur Lebensverlängerung von Keilriemen.
Für Keilriemen aus Leder, Gummi, Balata, Haare usw. Nicht für den Einsatz von Flachriemen geeignet. Beim Einsatz von Keilriemenspray wird der Kontakt zu den Riemenscheiben gesteigert – Trenn- und Gleitprobleme werden auf ein Minimum reduziert. Der Wirkungsgrad des Keilriemens erhöht sich.
Sprühkopf aufsetzen und mit Sprührohrende dicht an der Innenseite der Riemen entlang einsprühen. Bei laufendem Motor ca. 5 Sekunden auf eine Stelle der Innenseite sprühen. Vor dem ersten Auftragen die Laufflächen reinigen. Sparsam und punktgenau verwenden – Überschuss vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!