Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah
Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien
Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite
Wiederbelebung stark entladener Batterien
>2V (automatisches SOS Recovery)
Nimmt automatischen Zellausgleich vor
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
Durch überwachungsfreie, neunstufige Ladung und Wartung
Schutzeinrichtungen gegen:
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie
- Überhitzung der internen Elektronik
LC-Display
Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.
Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden
Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten
Ladekurven
- 4 vorprogrammierte Ladekurven
- Eigene / Fahrzeughersteller Ladekurve kann konfiguriert und eingegeben werden.
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batterieart Tabelle)
- Flashen / Softwareupdate – manuell regelbarere Spannung zwischen 12,0 und 14,8 V, in 0,1 V Schritten, bis max. 100 A.
- Diagnose – stabilisiert eine 12 V – Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 100 A
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden.
Ausstellungsraum – Erhaltungsladung
- Vermeidung von Batterie-Zyklisierung
- Versorgt die Batterie und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen.
- Einstellbare Tastensperrung, zur Vermeidung von Fehlbedienung durch Fremdpersonen.
Fahrzeugübergabe
Versorgt die Batterie und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen.
Lager - Erhaltungsladung
Batteriepflege vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!