Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 1
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 2
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 22 510 20 10

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien


Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite



Wiederbelebung stark entladener Batterien


>2V (automatisches SOS Recovery)



Nimmt automatischen Zellausgleich vor



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


Durch überwachungsfreie, neunstufige Ladung und Wartung



Schutzeinrichtungen gegen:


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie

  • Überhitzung der internen Elektronik


LC-Display


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden


Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten

Hinweis

Ladekurven


  • 4 vorprogrammierte Ladekurven

  • Eigene / Fahrzeughersteller Ladekurve kann konfiguriert und eingegeben werden.