Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kippsicherung
Für Alu-Profi-Teleskopleiter Art. 0962 931 41 ff. Diese erfüllt in Verbindung mit der ausgeklappten Kippsicherung die geforderte Standbreite für Anlegeleitern und ist damit nach DIN EN 131 geprüft und zertifiziert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache, schnelle Montage ohne zu bohren
- Klappbar, kann an der Leiter verbleiben ohne beim Transport/der Aufbewahrung zu stören
- Die Kippsicherung ist nach der Montage mit der Leiter verbunden und kann dennoch bei unebenem Gelände flexibel am Holm positioniert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!