Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge
Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Betriebsdruck ca. 6 bar
- Betriebstemperatur von +5°C bis +50°C
- Durchflussrichtung beliebig
Senkrecht einsetzen (im liegenden Zustand kann Öl auslaufen).Nur für stoßweisen Arbeitsrythmus wie zum Beispiel bei Druckluft-Schlagschraubern geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!