Zu Ihrer Suche konnte leider kein Inhalt gefunden werden.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Zalety pasów z mocowanie zaciskowym
Pasy z mocowaniem zaciskowym mają szereg zalet, z których najważniejsze to:
prostota użytkowania, dzięki łatwości wysuwania i naciągania taśmy po naciśnięciu dźwigni,
duża wytrzymałość będą gwarancją niezawodności,
odporność na różne czynniki atmosferyczne, dzięki której pasy można stosowań także na zewnątrz pomieszczeń,
niezwykła uniwersalność, która przekłada się na szerokość zastosowań.
Zastosowanie pasów transportowych
Pasy z mocowaniem zaciskowym są też często określane mianem pasów transportowych, bo często wykorzystywane są w transporcie. Znajdą jednak zastosowanie nie tylko w firmach przewozowych, gdzie w prosty sposób zabezpieczają transportowany ładunek. Pasy z mocowaniem zaciskowym są szeroko używane w warsztatach mechanicznych i magazynach, może je też wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzeba niewielkim kosztem pewnie unieruchomić lub zabezpieczyć różne przedmioty. Przykładowo, pasy transportowe są popularnym i wygodnym sposobem wieszania różnego rodzaju banerów reklamowych. Świetnie sprawdzają się też w ogrodach – do formowania lub prostowana gałęzi drzewek.
Asortyment pasów z mocowaniem zaciskowym Würth
Pasy z mocowaniem zaciskowym oferowane przez naszą firmę spełniają normę EN 12195-2, która ustala unijne wymogi bezpieczeństwa dla pasów produkowanych z włókien syntetycznych, oraz posiadają certyfikat TÜV – Niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego. Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującej to 250 daN. Pasy transportowe mają szerokość 25 mm i sprzedawane są w kolorze czerwonym, w opakowaniu zawierającym 4 sztuki produktu. Dostępne są w dwóch wariantach długości: krótszy ma 3 m, a dłuższy 5 m. Do pasów z mocowaniem zaciskowym polecamy również przezroczystą nakładkę ochronną wykonaną z poliuretanu. Dopasowana rozmiarem wsunięcia nakładka o szerokości 95 mm i długości 300 mm chroni krawędzie pasa.