Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät Coolius 1000
Kompaktes Klimaservicegerät arbeitet vollautomatisch und wird so allen Ansprüchen der Werkstattprofisgerecht. Durch die stoßgedämpfte Waagenkonstruktion ist das Gerät mobil und auch für den dauerhaften Einsatz im Service mobil geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausstattungsmerkmale
- Mobil und vollautomatisch
- Einfachste Bedienung
- Langlebige, robuste und widerstandsfähige Handventile (keine Schädigung des Geräts durch eventuellen Schmutz und Zusätze im Fahrzeugklimasystem)
- Stoßgeschützte Waagenkonstruktion – bestens geeignet für den mobilen Einsatz ohne Transportsicherung
- Automatisches Ölmanagement für Frisch- und Altöl (UV-Zugabe manuell)
- Integrierter Thermo-Drucker
- Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank für Pkw und Lkw
- Vollautomatische Spülung (Flushing) im Kreislauf mit flüssigem Kältemittel möglich (Zubehör erforderlich)
- Schnelleres und effizientes Absaugen des Kältemittels durch Verwendung eines Rotationskompressor; höhere Saugleistung durch 0,4 bar Unterdruck (Vergleich: Kolbenkompressor 0,2 bar Unterdruck)
- Mehrsprachige Menüführung
Vorteile
- Kompakte Bauweise
- Extrem stoß- und erschütterungsfest
- Mobiler Klimaservice möglich z.B. bei Bau- und Landmaschinen
- Einfacher Transport ohne Arretierung der Waage
- Kann mit einem Spannungswandler auch mobil betrieben werden
Lieferumfang
- Serviceschläuche mit Schnellkupplung (Länge 3 m)
- 2 Ölbehälter
- Abdeckhaube
- Fahrzeugfüllmengen-Solldatenbank
- Geräteeinweisung
Das Klimaservicegerät sollte nach 50 Betriebsstunden oder 12 Monaten einer Wartung unterzogen werden. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Einzelkomponenten. Verlängerung der Serviceschläuche um 3 m mittels zusätzlichem Hoch- und Niederdruckschlauch sowie Verbindungsadapter möglich.
Pkw/Nfz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!