Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A30
Der Spezialist für den Klimaservice an großvolumigen Klimaanlagen mit Kältemittel R134a
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13368059.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle Auswahl und einfache Eingabe sämtlicher Kunden- und Fahrzeugdaten
Intuitive Menüführung und komfortable Bedienung durch einfache Dreh- und Drückfunktion des Navigationsdrehrads
Schneller und effizienter Klimaservicevorgang an großvolumigen Klimaanlagen
Zusätzliche Kältemittelflüssigkeitspumpe und Kompressor-Absaugleistung von 980 g/min
Lange Serviceintervallzeit
Einsatz hochwertiger Komponenten
Höchste Schockreduzierung im Werkstattalltag
Effiziente Waagenkonstruktion im Gerät integriert
Exakte Öl-Befüllung
Vollautomatisches Ölmanagement
Schnelles Wechseln der Ölsorte
Internes Spülen des Leitungssystems inklusive der Serviceschläuche
Gesetzeskonform, bedienerfreundlich, vollständig
CE-Zertifizierung durch TÜV-SÜD
Lieferumfang
- 5 m Serviceschläuche mit Standardkupplungen
- Füllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Vollautomatischer Klimaservice mit dem Kältemittel R134a speziell an Bussen, sowie an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Transportern und PKW.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!