Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reinigt Kontakte aller Art
- Entfernt Oxid- und Sulfidschichten, Harz, Öl und Schmutz
- Beseitigt sogenannte "Kracher" sowie unzulässig hohe Spannungswiderstände
- Vielseitiges Einsatzgebiet – Greift die meisten Konstruktionsmateralien nicht an
- Halogenfrei
Kontakt OL muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Achtung: Kunststoffverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!
- Reinigt Kontakte aller Art
- Entfernt Oxid- und Sulfidschichten, Harz, Öl und Schmutz
- Beseitigt sogenannte „Kracher“ sowie unzulässig hohe Spannungswiderstände
- Greift die meisten Konstruktionsmateralien nicht an
Kontaktspray mittels Sprühröhrchen auf die korrodierten Kontakte auftragen. Mehrmaliges Betätigen der Kontakte, um Funktionalität wiederherzustellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!