Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Korrosionsschutzmittel
Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile
Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile
Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb
Säurefrei, verharzt nicht
Kontakt OS muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht an unter Spannung befindlichen Anlagen anwenden. Lösungsmittel verdunsten lassen. Achtung: Kunststoffverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!
Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile. Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile. Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb.
Kontaktspray mittels Sprühröhrchen leicht auftragen. Nach Abdunsten der Lösungsmittel bleibt eine Korrosionsschutzschicht zurück.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!