Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verhindert und beseitigt Feinschlüsse bei Spulen und Transformatoren
Verhindert Kurzschlüsse im Hoch- und Niederspannungsbereich
Ergibt einen glänzenden und biegsamen Schutzfilm
- Isoliert, versiegelt und dichtet ab
- Schützt vor Wasser, verdünnten Säuren, Laugen und Korrosion
Haftet auf Metallen wie Kupfer, Messing, Stahl, Chrom, Aluminium
Kontakt SL muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil sprühen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen.
Versiegelt Elektrokabel aller Art. Isoliert, versiegelt, dichtet, schützt Verdrahtungen und Steckverbindungen vor Korrosion und Verschmutzung.
Aus ca. 25 cm Entfernung bei Raumtemperatur durch Besprühen der entsprechenden, vorher gereinigten Oberfläche auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!