Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerdicht für alle Motoren mit Kühlsystemen ohne Filtersysteme
300 ml sind ausreichend für 10 Liter Kühlwasser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dichtet Haarrisse und Leckstellen dauerhaft ab
Sichert die Funktion des Kühlsystemes gegen Wasserverlust ab.
Vermeidet Kühlwasserverlust
Schützt vor Motorschäden.
Neutral zu den im Kühlerbau verwendeten Materialien
Greift keine Gummi- und Kunststoffteile an.
Beim Vorhandensein von Schmutzsieben im Kühlsystem darf kein Kühlerdicht eingesetzt werden.
Dichtet Haarrisse im Kühler, Motorblock oder Zylinderkopf ab. Ebenfalls können undichte Schlauchanschlüsse abgedichtet werden. Durch eine dauerhafte Abdichtung von Haarrissen und Leckstellen wird der Kühlkreislauf und der Brennraum gegen Undichtigkeiten geschützt. Kühlerdicht vermeidet Kühlwasserverlust.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Doseninhalt dem warmen Kühlsystem zugeben. Heizungsventile öffnen und Motor mindestens 10 Minuten laufen lassen. Kühlwasserstand und Dichtigkeit noch einmal überprüfen.Im LKW Bereich ein Mischungsverhältnis von maximal 1 : 100 anwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!