Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappbare LED-Mini-Handleuchte
Klappbare magnetische LED-Handleuchte, kompakte Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Rutschfeste Zweikomponenten-Beschichtung
- Acht SMD-LEDs für die Handleuchtenfunktion und eine SMD-LED für die Stablampenfunktion
- Sehr breiter Beleuchtungsbereich
- Ausgestattet mit einer Stablampenfunktion zur präzisen Beleuchtung
- Leistungsstarke Magnete auf Unter- und Rückseite
- Klappbar: Winkel bis zu 150° einstellbar
- Hinterer Befestigungshaken
- Lithium-Ionen-Polymer-Akku
- Akkuladestatus wird durch LED-Balken angezeigt
- Mit USB-C-Anschluss
- Lieferumfang: Leuchte, USB-A/USB-C-Kabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!