Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ALG14/3 COMBI CLASSIC 10,8/14,4 LADEGERÄT
Kompakt, zuverlässig und leistungsstark. Sorgt für schnelle Aufladung in 30 Minuten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompatibel mit Classic-Produkten mit 12-V-Akku
Verbessertes 12-V-Ladegerät (10,8 V Nennwert)
Versorgt extrem schnell und sicher mit Strom.
Kontrollleuchten
Für eine einfache Kontrolle
Schnellladebetrieb
Lädt einen leeren Lithium-Ionen-Akku mit max. 12 V (10,8V nominell) und 1,5 Ah in etwa 30 Minuten vollständig auf.
Ladezustandsanzeige
Zeigt an, ob sich das Ladegerät im Schnelllademodus oder im Modus für hohe Lebensdauer befindet sowie den Beginn und das Ende des Ladevorgangs oder einen ausstehenden Ladevorgang aufgrund hoher Temperaturen
Kompakte Bauform
Lässt sich bequem mitnehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!