Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

ALG14/3 COMBI CLASSIC 10,8/14,4 LADEGERÄT
ALG14/3 COMBI CLASSIC  10,8/14,4 LADEGERÄT - 1
ALG14/3 COMBI CLASSIC  10,8/14,4 LADEGERÄT - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ALG14/3 COMBI CLASSIC 10,8/14,4 LADEGERÄT

Kompakt, zuverlässig und leistungsstark. Sorgt für schnelle Aufladung in 30 Minuten.
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
Kompatibel mit Classic-Produkten mit 12-V-Akku



Verbessertes 12-V-Ladegerät (10,8 V Nennwert)


Versorgt extrem schnell und sicher mit Strom.



Kontrollleuchten


Für eine einfache Kontrolle



Schnellladebetrieb


Lädt einen leeren Lithium-Ionen-Akku mit max. 12 V (10,8V nominell) und 1,5 Ah in etwa 30 Minuten vollständig auf.



Ladezustandsanzeige


Zeigt an, ob sich das Ladegerät im Schnelllademodus oder im Modus für hohe Lebensdauer befindet sowie den Beginn und das Ende des Ladevorgangs oder einen ausstehenden Ladevorgang aufgrund hoher Temperaturen



Kompakte Bauform


Lässt sich bequem mitnehmen