Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 1
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 2
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 3
Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Induktive Ladestation 12V zum kabellosen Laden von Geräten mit Induktionsakkus

Zur sichtbaren Montage in Regalböden,
Schreibtischen, Arbeitsplatten oder Nachttischen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 22 510 20 10

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kabelloses Laden ohne lästiges Ladekabel für Qi-zertifizierte Smartphones oder Tablet-PC´s

  • Sichtbare Montage

  • Für die Stromversorgung der Ladestation wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20 W benötigt

  • Ausgangsleistung: 2 A

  • Einbohrdurchmesser 68 mm