Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Lastenroller
Universell einsetzbarer Lastenroller als Problemlöser für Fliesenleger, Umzugsfirmen, Möbelhäuser, Tischler, Schreiner etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem robuste Ausführung
Eine 18 mm starke Multiplex-Buchensperrholzplatte in Verbindung mit 4-fach verschraubten Lenkrollen aus Kunststoff ermöglichen Traglasten bis 500 kg
Rutschsicher
Spezieller Belag verhindert ein Verrutschen der transportierten Ware
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!