Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lithium E-Block Batterie
Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit
- Hervorragende Auslaufsicherheit
- 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien
- Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)
- Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer
- Sehr hohe Stromabgabe
Nicht wieder aufladbar
Besonders für den Betrieb von Blitzgeräten, Digitalfotos, ferngesteuerten Fahrzeugen und Funkgeräten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!