Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Magazinwagen

Wózki magazynowe

Wózki magazynowe są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność przetransportowania, na niewielkie odległości, drobnych ładunków lub paczek o niewielkich gabarytach. Wózki magazynowe mają:

  • stabilną konstrukcję,
  • wysokiej jakości koła,
  • uniwersalny kształt, umożliwiający transport ładunków o różnych kształtach i wymiarach.

Wózki magazynowe – funkcjonalne i uniwersalne

Wózki magazynowe to popularne rozwiązanie, stosowane na co dzień. Najpopularniejsze są wózki magazynowe paletowe, potocznie nazywane paleciakami. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów paleciaków, dostosowanych zarówno do lżejszych, jak i cięższych ładunków. Niemal wszystkie rodzaje wózków magazynowych do palet są dostosowane do obsługi przez jedną osobę – to znacznie zwiększa ich funkcjonalność.

Wózki magazynowe – stabilna konstrukcja

Wózki magazynowe, szczególnie te przeznaczone do transportu palet, mają bardzo podobną konstrukcję. Są wyposażone w widły, dostosowane do konstrukcji palety, które umożliwiają stabilne podniesienie, a następnie przetransportowanie palety. Wszystkie wózki magazynowe mają również uchwyt, który służy do bieżącej obsługi wózka.

Wózki magazynowe – unoszące i masztowe

Najpopularniejszym wózkiem magazynowym do palet jest wózek ręczny unoszący. Tego typu wózek cechuje prosta konstrukcja, która składa się z wyposażonych w koła wideł oraz rączki, razem z dźwignią, dzięki której można bez problemu unieść umieszczony na wózku ładunek. Inny, równie często spotykany rodzaj wózków magazynowych to wózek masztowy. Jego konstrukcja jest nieco bardziej złożona, co daje więcej możliwości dostosowania narzędzia do przenoszonych ładunków. Wózki magazynowe masztowe mają opcję regulacji rozstawu wideł, która jest potrzebna w przypadku ładunków o niestandardowych wymiarach.