Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Malerplane in LDPE-Qualität
Geeignet für innen und außen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
LDPE-Qualitätsvorteil:
LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität. Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit.
Die Schmelztemperatur von LDPE-Folien liegt bei 105-118 °C. Polyethylen-Folien schützen vor allen gängigen Lacken und Farben, darin enthaltene Lösemittel migrieren jedoch mit der Zeit hindurch. Die mechanischen Kennwerte werden dadurch jedoch kaum beeinflusst.
Die Folie ist nicht UV-stabilisiert. Daher ist die Folie vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten.
Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen.
Bei den Planen muss zunächst die Umverpackung aufgerissen und entfernt werden. Danach muss die zusammen gefaltete Plane aufgefaltet werden und schon ist die Abdeckplane einsatzbereit. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese aber auch mehrfach verwendet werden. Lagerung, trocken und bei Raumtemperatur.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!