Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stromversorgung 8,4 V, 2 A Mit DC-Anschluss
DC-Netzteil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Technische Daten:
- Eingangsspannung: 100-240 V/AC
- Ausgang: 8,4 V/2 A
- Abmessung: 5,5 x 2,5 x 10 mm, 2-polig
- Kabel: 18 AWG x 2 cm x 2 m
- Nettogewicht: 103 g
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!