Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aufnahmekapazität liegt beim 25- fachen des Eigengewichts
- Extrem saugstark, ohne auszulaufen
- Absorbiert nur Öle und kohlenwasserstoffbasierte Flüssigkeiten (ölanziehend) – kein Wasser
- Arbeitshygienisch unbedenklich
- Fusselfreie Oberfläche
- Perforiert
- Unbegrenzt Lagerfähig
Das Ölbindetuch ist für die Aufnahme von Ölen, Schmiermitteln, Kraftstoffen, Chemikalien und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten, auch auf Wasserpfützen, geeignet. Kann auch zur Reinigung von verölten Flächen, Maschinen oder Bereichen sowie zum Auffangen von Tropfölen verwendet werden. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Ölbindetuch direkt auf die Stelle legen, die vor tropfendem Öl geschützt werden soll. Außerdem ist es möglich, einen bereits vorhandenen Ölfleck mit Hilfe des Ölbindetuches aufzusaugen. In diesem Fall einfach das Tuch über den Ölfleck legen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!