Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Persönliche Schutzausrüstung

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Persönliche Schutzausrüstung

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to wszelkiego rodzaju urządzenia i wyposażenie, które są przeznaczone do noszenia lub trzymania przez pracownika w celu ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy.


Środki ochrony indywidualnej w ofercie Würth

W ofercie naszego sklepu można znaleźć wyposażenie do ochrony:
• dróg oddechowych,
• głowy,
• oczu i twarzy,
• słuchu,
• dłoni,
• całego ciała.
Nasza oferta obejmuje także nakolanniki, akcesoria przydatne podczas pracy na wysokości oraz wiele innych.


Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawcy

O tym, jakiego rodzaju środki ochrony indywidualnej będą konieczne do stosowania w konkretnym zakładzie pracy, decyduje pracodawca. Pracownik nie może rozpocząć wykonywania swoich obowiązków bez wyposażenia w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Używanie tego rodzaju wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem jest bardzo ważne i pozwala uniknąć lub w dużym stopniu ograniczyć występujące w miejscu pracy zagrożenia.

Środki ochrony indywidualnej – podział

Biorąc pod uwagę konstrukcję oraz ogólne przeznaczenie, środki ochrony indywidualnej można podzielić na kilka grup. Jakich?
• Odzież ochronna
• Środki ochrony kończyn dolnych
• Sprzęt ochrony głowy
• Sprzęt ochrony twarzy i oczu
• Sprzęt ochrony układu oddechowego
• Sprzęt ochrony słuchu
• Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
• Środki izolujące cały organizm
• Środki ochrony kończyn górnych