Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerbank
Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ladebuchsen, stabilem Gehäuse und LED-Kapazitäts-Anzeige zum Laden mobiler Geräte von unterwegs. Inklusive einem Micro USB-Kabel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Ladekapazität
Mit einer Ladekapazität von 10.000 mAh und einer Ausgangsleistung von max. 2,4 A (bei 5 V) lädt die Powerbank mobile Geräte mehrfach auf, bevor sie selbst wieder aufgeladen werden muss.
Smart IC-Technology
- Eingebauter Überladeschutz beendet den vollzogenen Ladevorgang automatisch.
- Tiefentladeschutz schaltet ab, sobald die Spannung beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einer bestimmten Wert sinkt.
- Kurzschlussschutz für maximale Sicherheit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!