Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt Ergo mit Doppelspitzhaken ERGO 5T
Zugelassen nach DIN EN 12195-2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 100 % Polyester
- Dehnung ≥ 7 %
- Ergonomische Ratsche mit viereckiger Öffnung auf der rechten Seite
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Nicht für Hebeaufgaben geeignet
- GS-Zulassung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!