Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Ratschenzurrgurt

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ratschenzurrgurt

Uniwersalne pasy mocujące

Użycie pasów mocujących to jedna z najpopularniejszych metod zabezpieczenia ładunku w trakcie transportu. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego pasy znajdują wiele zastosowań – mogą być wykorzystane do mocowania ładunków różnego rodzaju: palet, paczek, mebli, materiałów budowlanych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Stosowane są również do mocowania pojazdów i maszyn transportowanych na lawetach czy przyczepach. Pasy wykorzystywane są nie tylko w transporcie drogowym, ale również kolejowym, morskim i powietrznym. Popularność tego rozwiązania wynika z jego prostoty, ekonomiczności i skuteczności. Mocowanie pakunków za pomocą pasów odbywa się szybko, nie wymaga użycia dodatkowych urządzeń. Co ważne, ewentualne uszkodzenia pasów widoczne są od razu – w przeciwieństwie do łańcuchów metalowych, których korozja może postępować niezauważenie. Pasy są coraz częściej używane poza sektorem transportowym – m.in. do mocowania banerów i plandek czy zabezpieczenia towarów w magazynach.

Skuteczne zabezpieczenie transportu

Pasy transportowe, dostępne w sklepie internetowym Würth, wykonane są z poliestru. To syntetyczne tworzywo sztuczne odporne na działanie kwasów, olejów i smarów, może być wykorzystywane w temperaturze od -40 do 100°C. Pasy wykonane z tego tworzywa są wytrzymałe, a jednocześnie miękkie – zmniejsza to ryzyko uszkodzenia powierzchni transportowanego ładunku. Co ważne, poliester jest tworzywem elastycznym – dzięki temu pasy pochłaniają wstrząsy, które powstają podczas transportu. Oferowane przez Würth pasy spełniają wymagania europejskiej normy EN 12195-2, która reguluje zasady transportu i zabezpieczania ładunku. Pasy transportowe zostały również przebadane pod kątem bezpieczeństwa przez TÜV (niem. Technischer Überwachungsverein – Towarzystwo Nadzoru Technicznego). W ofercie sklepu internetowego znajdziesz pasy mocujące wyposażone w haki różnego rodzaju, m.in.:

  • hak z podwójnym dziobem,
  • karabińczyk,
  • hak koronowy,
  • dwuczęściowy hak „S”.