Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop-Rucksack Small
Perfekte Business-Organisation und edles Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.
- Abschliessbarer Reissverschluss am Hauptfach, z.B. mit TSA-Schloss
- Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner
- Bequeme Schulterriemen für ermüdungsfreies Tragen auch bei längerer Dauer
- Besonders weich gepolsterter Griff an der Oberseite für hohen Tragekomfort
- Zwei offene Netz-Seitentaschen für Getränkeflaschen (bis 0,5l), Regenschirm, usw.
- Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen
- Versteckte RFID-Tasche am Rückenpolster für Wertsachen
- RFID-GUARD, Schutz gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten
- Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Rucksackboden
- Gepolstertes Laptop-Fach 330 x 250mm (bis 15.6")
- Gepolstertes Tablet-Fach 240 x 190mm (bis 10.1")
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!