Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiene für Ergopower Arbeitsleuchten
Die Schiene kann mit jedem Stativ mit M8- und M10-Bohrung auf der Oberseite verwendet werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für alle Arten von Arbeitsleuchten
Die Schiene hat zwei lange dünne Bohrungen auf jeder Seite
Gesamtlänge 725 mm
Verfügt über zwei zusätzliche Bohrungen für das Stativ
4 Schrauben im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!