Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellladegerät BC-18V-LI-H
Geeignet für aktuelle 18 V-Akkus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 22 510 20 10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnellladebetrieb
Lädt einen leeren Lithium-Ionen-Akku mit 18 V/4,0 Ah in nur knapp über 40 Minuten vollständig auf. Bei 5,0 Ah sind 50 Minuten erforderlich.
Ladezustandsanzeige
Zeigt an, ob sich das Ladegerät im Schnelllademodus oder im Langzeitmodus befindet oder der Ladevorgang abgeschlossen ist
Fehleranzeige
Zeigt dem Benutzer an, ob der Ladevorgang aufgrund eines Temperatur- oder Akkufehlers unterbrochen wurde
Flexible Ladelösung
Kompatibel mit allen 18 V-Lithium-Ionen-Akkus von Bosch
Kompakte Bauform
Klein und leicht, bequem und tragbar
Zeitsparend
Sorgt für schnelles und effizientes Laden, damit Benutzer so schnell wie möglich wieder arbeiten können
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!